Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 960 intern LTO-3 FH EML - 409860-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 960 intern LTO-3 FH EML - 409860-001
HP FC-Bandlaufwerk ULTRIUM 960 intern LTO-3 FH EML - 409860-001
Artikel-Nr.:
     532-50008506
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1000854-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
hp ultrium bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 160 MBps
Datentransferrate nativ: 80 MBps
Interface: 4Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 3
Medien
Typ: LTO-Ultrium 1, 2, 3
Kapazität nativ: 400 GB
Kapazität komprimiert: 800 GB
Anschlüsse
Fibre Channel LC: 1
P/N
1000854-03, 409860-001, AD568B, PD078F#601
Kompatibilität
HP EML 103e, HP EML 245e, HP EML 442e, HP EML 505e, HP EML 71e, HP Enterprise Modular Libraries (EML)
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk hp, 1000854-03, 409860-001, AD568B, PD078F#601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.