Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP FC-HBA Single Port 4Gbps/FC/PCI-X - AB378-60001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP FC-HBA Single Port 4Gbps/FC/PCI-X - AB378-60001
HP FC-HBA Single Port 4Gbps/FC/PCI-X - AB378-60001
Artikel-Nr.:
     532-50008337
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AB378-60001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Datenübertragungsrate in Mbps: 4000
Low Profile: nein
Netzwerk/Transportprotokoll: FCIP
PCI-Variante: PCI-X 266MHz
Anschlüsse
Fibre Channel LC: 1
Leistungsmerkmale
Input/Output Operations Per Second: ja
Auto-Negotiation: ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
P/N
AB378-60001, AB378-60101, AB378-67001, AB378A
Kompatibilität
9000 rp7440, 9000 rp8440, Integrity rx2620, Integrity rx2660, Integrity rx4640, Integrity rx7640, Integrity rx8640
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, AB378-60001, AB378-60101, AB378-67001, AB378A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.