Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM BladeCenter 10-Port 4Gb SAN Switch Module - 32R1821 32R1813 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM BladeCenter 10-Port 4Gb SAN Switch Module - 32R1821 32R1813
IBM BladeCenter 10-Port 4Gb SAN Switch Module - 32R1821 32R1813
Artikel-Nr.:
     532-50007863
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     32R1821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAN Switch
Switch-Modul
san switch ibm
switch modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: 10 Port SAN Switch Module
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: 4Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate in Gbps: 4,24
Anschlüsse
Erweiterungssteckplätze (SFP): 6
P/N
32R1821
Kompatibilität
BladeCenter E (Type 8677 and 1881), BladeCenter H (Type 1886, 7989 and 8852)
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: san switch 4gb, 32R1821
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.