Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SCSI Bandlaufwerk Ultrium 1840 intern LTO-4 FH 5,25" - EH853A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SCSI Bandlaufwerk Ultrium 1840 intern LTO-4 FH 5,25" - EH853A
HP SCSI Bandlaufwerk Ultrium 1840 intern LTO-4 FH 5,25" - EH853A
Artikel-Nr.:
     532-50007794
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EH853A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
streamer scsi lto intern
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Puffergröße: 128 MB
Datenübertragungsrate (SCSI): 320 Mbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 240 MBps
Datentransferrate nativ: 120 MBps
Interface: Ultra-320 SCSI LVD
Standard: LTO-Ultrium 4
Medien
Typ: LTO-Ultrium 3, 4
Kapazität nativ: 800 GB
Kapazität komprimiert: 1,6 TB
Anschlüsse
HD-68 (D-Sub): 1
Stromversorgung - Molex 8981: 1
P/N
EH853A
Kompatibilität
HP StorageWorks 3U SCSI Rack-mount Kit, HP StorageWorks Tape Array 5300
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk hp, EH853A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,74*
€ 424,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,25*
€ 420,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,07*
€ 393,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,17*
€ 385,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,39*
€ 361,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.