Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM FC-Bandlaufwerk LTO-3 intern TotalStorage 3583 - 96P1562 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM FC-Bandlaufwerk LTO-3 intern TotalStorage 3583 - 96P1562
IBM FC-Bandlaufwerk LTO-3 intern TotalStorage 3583 - 96P1562
IBM FC-Bandlaufwerk LTO-3 intern TotalStorage 3583 - 96P1562
Artikel-Nr.:
     532-50007468
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     96P1448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
ibm lto bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Laufwerk
Interface: 4Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 3
Medien
Typ: LTO-Ultrium 3
Kapazität nativ: 400 GB
Anschlüsse
Fibre Channel LC: 1
P/N
96P1448, 96P1562
Kompatibilität
IBM Tape Library 3583
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk, 96P1448, 96P1562
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.