Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM FC-HBA QLE2562 2-Port 8Gbps FC PCI-E - 42D0516 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM FC-HBA QLE2562 2-Port 8Gbps FC PCI-E - 42D0516
IBM FC-HBA QLE2562 2-Port 8Gbps FC PCI-E - 42D0516
IBM FC-HBA QLE2562 2-Port 8Gbps FC PCI-E - 42D0516
IBM FC-HBA QLE2562 2-Port 8Gbps FC PCI-E - 42D0516
IBM FC-HBA QLE2562 2-Port 8Gbps FC PCI-E - 42D0516
IBM FC-HBA QLE2562 2-Port 8Gbps FC PCI-E - 42D0516
IBM FC-HBA QLE2562 2-Port 8Gbps FC PCI-E - 42D0516
Artikel-Nr.:
     532-50007125
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     42D0516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel netzwerkkarte pci-e
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in Mbps: 8000
PCI-Variante: PCI-E x8
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
Anschlüsse
8Gbps GBIC module: 2
Fibre Channel LC: 2
Leistungsmerkmale
Input/Output Operations Per Second: ja
Auto-Negotiation: ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
42D0510, 42D0512, 42D0516, QLE2562
Kompatibilität
System x3250 M4, System x3650 M2, System x3650 M3, System x3650 M4, System x3690 X5, System x3750 M4, System x3850 X5, System x3950 X5
Lieferumfang
inkl. 2x GBIC
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, 42D0510, 42D0512, 42D0516, QLE2562
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.