Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Blade Switch PowerConnect M6220 1GbE / 10GbE M1000e - 0DR031 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Blade Switch PowerConnect M6220 1GbE / 10GbE M1000e - 0DR031
Dell Blade Switch PowerConnect M6220 1GbE / 10GbE M1000e - 0DR031
Artikel-Nr.:
     532-50006559
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0DR031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0DR031
DR031
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet Switch Modul
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate in Gbps: 1 und 10
Medientyp: Glasfaser, Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP v1/v2c/v3
Anschlüsse
Ethernet 1000Base-T intern: 16
Netzwerk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45: 4
USB: 1
Module
Modulsteckplätze: 2
P/N
0DR031, DR031
Kompatibilität
Dell PowerEdge M1000e chassis
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.