Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell RAID Ctrl PERC 4/DC 2-CH/128MB/U320/PCI64 J4717 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell RAID Ctrl PERC 4/DC 2-CH/128MB/U320/PCI64 J4717
Dell RAID Ctrl PERC 4/DC 2-CH/128MB/U320/PCI64 J4717
Artikel-Nr.:
     532-50006322
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0J4717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0J4717
J4717
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SCSI-Controller
Controller-Schnittstellentyp: SCSI Ultra320
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in MByte/s: 320
max. Anzahl Peripheriegeräte: 30
PCI-Variante: PCI 64-Bit 66MHz
Puffergröße (MB): 128
Batterieart: Ni-MH Akku
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
Anschlüsse
HD-68 (D-Sub): 2
VHDCI (Mini-Centronics): 2
P/N
0J4717, J4717
Kompatibilität
PowerEdge 1650, PowerEdge 1750, PowerEdge 1800, PowerEdge 1850, PowerEdge 2500, PowerEdge 2600, PowerEdge 2650, PowerEdge 2800, PowerEdge 2850, PowerEdge 4600, PowerEdge 650, PowerEdge 6600, PowerEdge 6650, PowerEdge 6800, PowerEdge 6850, PowerEdge 750, PowerEdge 800
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.