Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet Module c-Class BladeSystem REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet Module c-Class BladeSystem 455880-B21
HP Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet Module c-Class BladeSystem 455880-B21
HP Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet Module c-Class BladeSystem 455880-B21
HP Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet Module c-Class BladeSystem 455880-B21
HP Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet Module c-Class BladeSystem 455880-B21
HP Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet Module c-Class BladeSystem 455880-B21
HP Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet Module c-Class BladeSystem 455880-B21
Artikel-Nr.:
     532-50005751
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     455880-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
455880-B21
455882-001
455882-504
456095-001
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet Module
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: 10Gb Ethernet
Datenübertragungsrate in Gbps: 10
Medientyp: CX4 Copper und SFP+ Fiber/Copper
max. Leistung: 240 Gbps
Leistungsmerkmale
CLI: ja
HTTP: ja
HTTPS: ja
IGMP: ja
IGMPv2: ja
IGMPv3: ja
Port Mirroring: ja
QoS: ja
RADIUS: ja
SNMPv1: ja
SNMPv2: ja
TACACS+: ja
Produktzertifizierungen (IEEE)
802.1AB Data Center Bridging Capability Exchange Protocol (DCBX): ja
802.1Q Tagged VLAN (frame tagging on all ports when VLANs are enabled): ja
802.2 Logical Link Control (LLC): ja
802.3ad Link Aggregation Control Protocol: ja
802.3ae 10GBASE-KR backplane 10 Gb Ethernet: ja
802.3ak 10GBASE-CX4 Ethernet over twinaxial cables: ja
802.3aq 10GBASE-LRM Ethernet over multimode fiber: ja
Anschlüsse
10GBASE-CX4: 1
Erweiterungssteckplätze (SFP+): 8
Hinweis
Extern 10Gb Port: 9
Intern 10Gb Port: 16
P/N
455880-B21, 455882-001, 455882-504, 456095-001
Kompatibilität
HP Flex-10 10Gb 2-port 552M Adapter, HP FlexFabric 10Gb 2-port 554M Adapter, HP Integrity BL860c i2 Server Blade, HP Integrity BL860c Server Blade, HP Integrity BL870c i2 Server Blade, HP Integrity BL870c Server Blade, HP Integrity BL890c i2 Server Blade, HP NC325m PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter for c-Class BladeSystem, HP NC326m PCI Express Dual Port 1Gb Server Adapter for c-Class BladeSystem, HP NC360m Dual Port 1GbE BL-c Adapter, HP NC382m Dual Port 1GbE Multifunction BL-c Adapter, HP NC522m Dual Port Flex -10 10GbE Multifunction BL-c Adapter, HP NC532m Dual Port Flex-10 10GbE Multifunction BL-c Adapter, HP NC542m Dual Port Flex-10 10GbE Multifunction BL-c Adapter, HP NC550m 10GbE 2-port PCIe x8 Flex-10 Ethernet Adapter, HP NC551m Dual Port FlexFabric 10Gb Converged Network Adapter, HP NC552m 10Gb 2-port Flex-10 Ethernet Adapter, HP NC553m 10Gb 2-port FlexFabric Adapter, HP ProLiant BL2x220c Generation 7 (G7) Server Blade , HPE BladeSystem c3000 Enclosure, HPE BladeSystem c7000 Enclosure, HPE Ethernet 1Gb 2-port 361FLB Adapter, HPE FlexFabric 10Gb 2-port 534FLB Adapter, HPE FlexFabric 10Gb 2-port 534M Adapter, HPE FlexFabric 10Gb 2-port 536FLB Adapter, HPE FlexFabric 10Gb 2-port 554FLB Adapter, HPE Integrity BL860c i4 Server Blade, HPE Integrity BL870c i4 Server Blade, HPE Integrity BL890c i4 Server Blade, QLogic QMH4062 1GbE iSCSI Adapter for HP BladeSystem c-Class
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.