Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM NetXtreme 1000 Express G/PCI-E/1GbE/LP - 39Y6100 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM NetXtreme 1000 Express G/PCI-E/1GbE/LP - 39Y6100
IBM NetXtreme 1000 Express G/PCI-E/1GbE/LP - 39Y6100
Artikel-Nr.:
     532-50005562
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39Y6100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
SAS Controller
SAS Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Netzwerk-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Ethernet
Datenübertragungsrate in Mbps: 1000
Low Profile: ja
PCI-Variante: PCI-E x1
Anschlüsse
RJ-45: 1
Leistungsmerkmale
Input/Output Operations Per Second: ja
Auto-Negotiation: ja
Flusskontrolle: ja
ACPI-Support: ja
Lastenausgleich: ja
managebar: ja
Wake on LAN (WOL): ja
Network Fault Tolerance (NFT): ja
Statusanzeiger
Stromversorgung: nein
P/N
39Y6100
Kompatibilität
IntelliStation M Pro, System x3105, ThinkServer RS110, TD100, TD100x, TS100, x3200, x3200 M2, x3250, x3250 M2, x3350, x3400, x3455, x3500, x3550, x3650, x3655, x3800, x3850, x3950, x3950 E, xSeries 100
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.