Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com Netzwerkadapter GigaBit Server NIC - 3C996-SX REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Com Netzwerkadapter GigaBit Server NIC - 3C996-SX
3Com Netzwerkadapter GigaBit Server NIC - 3C996-SX
Artikel-Nr.:
     532-50005014
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C996-SX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Netzwerk-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Ethernet 1000Base-SX
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsrate in Mbps: 1000
PCI-Variante: PCI-X 133MHz
Anschlüsse
Fibre Channel SC: 1
Leistungsmerkmale
ACPI-Support: ja
VLAN-Unterstützung: ja
managebar: ja
Wake on LAN (WOL): ja
Load Balancing (TLB + SLB): ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
3C996-SX, A6847-60101
Kompatibilität
HP Integrity cx2620, HP N4000, HP rx1600, HP rx1620, HP rx2600, HP ZX2000
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: server ersatzteil netzwerkkarte, 3C996-SX, A6847-60101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.