Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Blade Switch PowerConnect 5316M 6 Port 1GbE PowerEdge 1855 - 0KC536 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Blade Switch PowerConnect 5316M 6 Port 1GbE PowerEdge 1855 - 0KC536
Dell Blade Switch PowerConnect 5316M 6 Port 1GbE PowerEdge 1855 - 0KC536
Artikel-Nr.:
     532-50004350
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0DY231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0DY231
0KC536
DY231
KC536
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet Switch Modul
Bauart: Plug-in-Modul
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps, 100 Mbps
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 6
Hinweis
Extern 1Gb Port: 6
Intern 1Gb Port: 10
P/N
0DY231, 0KC536, DY231, KC536, Powerconn 5316M, T6470
Kompatibilität
Dell PowerEdge 1855 Blade Enclosure, Dell PowerEdge 1955 Blade Enclosure
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Powerconn 5316M, T6470
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.