Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SCSI Bandlaufwerk Ultrium 920 intern LTO-3 HH MSL G3 - AH173A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SCSI Bandlaufwerk Ultrium 920 intern LTO-3 HH MSL G3 - AH173A
HP SCSI Bandlaufwerk Ultrium 920 intern LTO-3 HH MSL G3 - AH173A
HP SCSI Bandlaufwerk Ultrium 920 intern LTO-3 HH MSL G3 - AH173A
HP SCSI Bandlaufwerk Ultrium 920 intern LTO-3 HH MSL G3 - AH173A
HP SCSI Bandlaufwerk Ultrium 920 intern LTO-3 HH MSL G3 - AH173A
HP SCSI Bandlaufwerk Ultrium 920 intern LTO-3 HH MSL G3 - AH173A
Artikel-Nr.:
     532-50004277
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     435247-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
streamer scsi lto intern
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Half Height
Datenübertragungsrate (SCSI): 320 Mbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 160 MBps
Datentransferrate nativ: 80 MBps
Interface: Ultra-320 SCSI LVD
Standard: LTO-Ultrium 3
Medien
Typ: LTO-Ultrium 2, 3
Kapazität nativ: 400 GB
Kapazität komprimiert: 800 GB
Anschlüsse
HD-68 (D-Sub): 2
P/N
435247-001, AH173A
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne SCSI Terminator
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk hp, 435247-001, AH173A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.