Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sun Dual FastEthernet + Dual SCSI PCI Adapter 501-5727 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sun Dual FastEthernet + Dual SCSI PCI Adapter 501-5727
Sun Dual FastEthernet + Dual SCSI PCI Adapter 501-5727
Artikel-Nr.:
     532-50004039
Hersteller:
     SUN
Herst.-Nr.:
     501-5727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
Adapter SCSI
SCSI Adapter
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Netzwerk-/SCSI-Controller
Datenübertragungsrate in MByte/s: 80
Link Speed: 10/100 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll: TCP/IP, UDP/IP
PCI-Variante: PCI 64-Bit 66MHz
SCSI-Variante: LVD/SE Ultra-2 SCSI
Anschlüsse
RJ-45: 2
VHDCI (Mini-Centronics): 2
P/N
501-5727, 595-5624, X2222A
Kompatibilität
Sun Enterprise 450, Sun Fire 280R, Sun Fire V210, Sun Fire V250, Sun Fire V880
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: adapter scsi, 501-5727, 595-5624, X2222A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.