Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP FC-Controller StorageWorks FC2142SR 4Gb/s 397739-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP FC-Controller StorageWorks FC2142SR 4Gb/s 397739-001
HP FC-Controller StorageWorks FC2142SR 4Gb/s 397739-001
Artikel-Nr.:
     532-50001903
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     397739-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Datenübertragungsrate in Mbps: 4000
Low Profile: nein
PCI-Variante: PCI-E x4
Anschlüsse
Fibre Channel LC: 1
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation: ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
397739-001, A8002A, FC1120005, LPe1150
Lieferumfang
ohne Software, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, fibre channel karte pci-e, 397739-001, A8002A, FC1120005, LPe1150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.