Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Server SR650 2x12C 5118 1TB 12xLFF 4xNVMe 930-16 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem SR650 2x 12-Core Xeon Gold 5118 2,3GHz 1TB RAM 12xLFF 4xNVMe
Lenovo ThinkSystem SR650 2x 12-Core Xeon Gold 5118 2,3GHz 1TB RAM 12xLFF 4xNVMe
Lenovo ThinkSystem SR650 2x 12-Core Xeon Gold 5118 2,3GHz 1TB RAM 12xLFF 4xNVMe
Lenovo ThinkSystem SR650 2x 12-Core Xeon Gold 5118 2,3GHz 1TB RAM 12xLFF 4xNVMe
Lenovo ThinkSystem SR650 2x 12-Core Xeon Gold 5118 2,3GHz 1TB RAM 12xLFF 4xNVMe
Lenovo ThinkSystem SR650 2x 12-Core Xeon Gold 5118 2,3GHz 1TB RAM 12xLFF 4xNVMe
Lenovo ThinkSystem SR650 2x 12-Core Xeon Gold 5118 2,3GHz 1TB RAM 12xLFF 4xNVMe
Artikel-Nr.:
     532-30003518
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7X06CTO1WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
rack server lenovo
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 5118
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2300
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 1024
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: 12x SAS/SATA LFF or 8x SAS/SATA LFF + 4x NVMe LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 1100
Anzahl Lüfter: 6
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 12
max. NVMe: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet LOM X722
Device_2: RAID 930-16i 4GB Flash + Battery
Device_4: XClarity Management Controller Enterprise (BMC)
Device_6: TPM 1.2
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 1
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x16: 1
M.2 Backplane Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
XClarity Controller (USB): 1
USB 3.0: 3
P/N
7X06CTO1WW, ThinkSystem SR650 7X06
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, wiederaufbereitete it technik lenovo, 7X06CTO1WW, ThinkSystem SR650 7X06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.930,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.155,36*
€ 3.754,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.124,13*
€ 3.717,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.020,12*
€ 3.593,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.961,38*
€ 3.524,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.930,77*
€ 3.487,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.