Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 6144 128GB 8xSFF 530-8 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 8-Core Gold 6144 3,5GHz 128GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 8-Core Gold 6144 3,5GHz 128GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 8-Core Gold 6144 3,5GHz 128GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 8-Core Gold 6144 3,5GHz 128GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 8-Core Gold 6144 3,5GHz 128GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 8-Core Gold 6144 3,5GHz 128GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 8-Core Gold 6144 3,5GHz 128GB 8xSFF 530-8i
Artikel-Nr.:
     532-30003485
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7X02CTO1WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6144
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 3500
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 750
Anzahl Lüfter: 7
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet LOM X722
Device_2: RAID 530-8i (LSI 9440-8i) 12Gb SAS/SATA Raid Controller
Device_4: XClarity Management Controller Enterprise (BMC)
Device_6: TPM 1.2
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16 Low Profile: 1
M.2 Backplane Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
XClarity Controller (USB): 1
USB 3.0: 3
P/N
7X02CTO1WW, ThinkSystem SR630 7X02
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.332,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,06*
€ 1.748,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,62*
€ 1.727,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,67*
€ 1.638,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,62*
€ 1.606,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,36*
€ 1.585,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.