Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server R640 2xSilver 4110 256GB 8SFF H730 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge R640 2x 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 256GB 8xSFF H730
Dell Server PowerEdge R640 2x 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 256GB 8xSFF H730
Dell Server PowerEdge R640 2x 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 256GB 8xSFF H730
Dell Server PowerEdge R640 2x 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 256GB 8xSFF H730
Dell Server PowerEdge R640 2x 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 256GB 8xSFF H730
Dell Server PowerEdge R640 2x 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 256GB 8xSFF H730
Dell Server PowerEdge R640 2x 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 256GB 8xSFF H730
Artikel-Nr.:
     532-30003422
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
dell server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Silver 4110
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2100
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 750
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Intel X520 DA/SFP+ 2x10GbE (82599ES) + Intel I350 2x1GbE
Device_2: PERC H730 Mini SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 9 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16 Low Profile: 2
Anschlüsse
10GbE-SFP+: 2
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
iDRAC Direct Port (Mikro-USB): 1
Serial Port: 1
USB: 1
USB 3.0: 3
P/N
PowerEdge R640
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Blende
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,78*
€ 1.973,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.639,03*
€ 1.950,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.588,77*
€ 1.890,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,25*
€ 1.848,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,45*
€ 1.797,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.