Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server PowerEdge R540 8C 4110 32GB 8xLFF H330 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge R540 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 32GB RAM 8xLFF H330
Dell Server PowerEdge R540 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 32GB RAM 8xLFF H330
Dell Server PowerEdge R540 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 32GB RAM 8xLFF H330
Dell Server PowerEdge R540 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 32GB RAM 8xLFF H330
Dell Server PowerEdge R540 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 32GB RAM 8xLFF H330
Dell Server PowerEdge R540 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 32GB RAM 8xLFF H330
Dell Server PowerEdge R540 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 32GB RAM 8xLFF H330
Artikel-Nr.:
     532-30003336
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
dell server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Silver 4110
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2100
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 495
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet NetXtreme BCM5720
Device_2: PERC H330 SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 9 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4 Low Profile: 2
PCIe x16 Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
iDRAC Direct Port (Mikro-USB): 1
Serial Port: 1
USB: 2
USB 3.0: 3
P/N
PowerEdge R540
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Blende, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 926,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,05*
€ 1.228,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,76*
€ 1.225,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,24*
€ 1.181,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,01*
€ 1.154,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,26*
€ 1.102,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.