Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Server CSE-819U 2x 12-Core Xeon E5-2690 v3 2,6GHz 64GB 9361-8i REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Server CSE-819U 2x 12-Core Xeon E5-2690 v3 2,6GHz 64GB 9361-8i
Supermicro Server CSE-819U 2x 12-Core Xeon E5-2690 v3 2,6GHz 64GB 9361-8i
Supermicro Server CSE-819U 2x 12-Core Xeon E5-2690 v3 2,6GHz 64GB 9361-8i
Supermicro Server CSE-819U 2x 12-Core Xeon E5-2690 v3 2,6GHz 64GB 9361-8i
Supermicro Server CSE-819U 2x 12-Core Xeon E5-2690 v3 2,6GHz 64GB 9361-8i
Supermicro Server CSE-819U 2x 12-Core Xeon E5-2690 v3 2,6GHz 64GB 9361-8i
Artikel-Nr.:
     532-30002843
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-819U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2690 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Intel Smart Cache (MB): 30
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: 10 Gigabit Ethernet Controller X540-AT2
Device_2: LSI MegaRAID SAS 9361-8i 12G RAID-Controller + BBU
Device_4: Intelligent Platform Management Interface v2.0 (IPMI 2.0)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x8 Low Profile, Modular RAID-Controller only: 1
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 1
10 Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB 3.0: 3
P/N
CSE-819U, SAS815TQ, X10DRU-i+
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplattenrahmen, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: CSE-819U, SAS815TQ, X10DRU-i+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,65*
€ 431,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,65*
€ 430,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,44*
€ 378,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.