Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL380 Gen9 2x14C E5-2683v3 128GB 12xLFF 2SF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL380 Gen9 2x 14-Core E5-2683 v3 2GHz 128GB 12xLFF 2xSFF P840
HPE ProLiant DL380 Gen9 2x 14-Core E5-2683 v3 2GHz 128GB 12xLFF 2xSFF P840
HPE ProLiant DL380 Gen9 2x 14-Core E5-2683 v3 2GHz 128GB 12xLFF 2xSFF P840
HPE ProLiant DL380 Gen9 2x 14-Core E5-2683 v3 2GHz 128GB 12xLFF 2xSFF P840
HPE ProLiant DL380 Gen9 2x 14-Core E5-2683 v3 2GHz 128GB 12xLFF 2xSFF P840
HPE ProLiant DL380 Gen9 2x 14-Core E5-2683 v3 2GHz 128GB 12xLFF 2xSFF P840
Artikel-Nr.:
     532-30002817
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL380 Gen9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2683 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2000
Intel Smart Cache (MB): 35
Anzahl Kerne pro CPU: 14
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: 12x SAS/SATA LFF, 2x SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 9
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 14
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P840 4GB + FBWC
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM PCI-E x8: 1
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB 3.0: 4
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v3, Xeon E5-26xx v4
P/N
DL380 Gen9, DL380R09
Lieferumfang
inkl. Stromkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, DL380 Gen9, DL380R09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,47*
€ 950,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,20*
€ 945,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,89*
€ 919,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,52*
€ 899,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,36*
€ 853,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.