Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Server CSE-829U 2x E5-2690 v4 128GB 12xLFF 9361-8i REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Server CSE-829U 2x 14C Xeon E5-2690 v4 2,6GHz 128GB 12x LFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-829U 2x 14C Xeon E5-2690 v4 2,6GHz 128GB 12x LFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-829U 2x 14C Xeon E5-2690 v4 2,6GHz 128GB 12x LFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-829U 2x 14C Xeon E5-2690 v4 2,6GHz 128GB 12x LFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-829U 2x 14C Xeon E5-2690 v4 2,6GHz 128GB 12x LFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-829U 2x 14C Xeon E5-2690 v4 2,6GHz 128GB 12x LFF 9361-8i
Supermicro Server CSE-829U 2x 14C Xeon E5-2690 v4 2,6GHz 128GB 12x LFF 9361-8i
Artikel-Nr.:
     532-30002717
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     6028U-TRT+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
supermicro rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2690 v4
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Intel Smart Cache (MB): 35
Anzahl Kerne pro CPU: 14
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 12
PCI-Devices onboard
Device_1: 10 Gigabit Ethernet Controller X540-AT2
Device_2: LSI MegaRAID SAS 9361-8i 12G RAID-Controller + BBU
Device_4: Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 2
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 1
10 Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB 3.0: 3
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v3, Xeon E5-26xx v4
P/N
6028U-TRT+, BPN-SAS3-826EL1, CSE-829U, SuperServer 6028U-TR4T+, X10DRU-i+
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplattenrahmen, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, server rack, 6028U-TRT+, BPN-SAS3-826EL1, CSE-829U, SuperServer 6028U-TR4T+, X10DRU-i+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,16*
€ 737,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,11*
€ 733,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,05*
€ 718,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,40*
€ 702,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,45*
€ 658,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.