Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Server CSE-819U 10-Core Xeon E5-2650 v3 2,3GHz 32GB SATA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Server CSE-819U 10-Core Xeon E5-2650 v3 2,3GHz 32GB SATA
Supermicro Server CSE-819U 10-Core Xeon E5-2650 v3 2,3GHz 32GB SATA
Supermicro Server CSE-819U 10-Core Xeon E5-2650 v3 2,3GHz 32GB SATA
Supermicro Server CSE-819U 10-Core Xeon E5-2650 v3 2,3GHz 32GB SATA
Supermicro Server CSE-819U 10-Core Xeon E5-2650 v3 2,3GHz 32GB SATA
Supermicro Server CSE-819U 10-Core Xeon E5-2650 v3 2,3GHz 32GB SATA
Artikel-Nr.:
     532-30002389
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-819U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
super micro server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2650 v3
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2300
Intel Smart Cache (MB): 25
Anzahl Kerne pro CPU: 10
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 1
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: 10 Gigabit Ethernet Controller X540-AT2
Device_2: S-ATA RAID-Controller (RAID 0, 1, 10, 5)
Anschlüsse
VGA: 1
10 Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB 3.0: 3
P/N
CSE-819U, CSE-819UTQ-R751-T, SAS815TQ, X10DRU-i+
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplattenrahmen, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, supermicro rack server, CSE-819U, CSE-819UTQ-R751-T, SAS815TQ, X10DRU-i+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.