Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL380 Gen9 2x12C E5-2673v3 64GB 4LFF P440a REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server ProLiant DL380 Gen9 2x 12C Xeon E5-2673 v3 2,4GHz 64GB 4xLFF P440ar
HPE Server ProLiant DL380 Gen9 2x 12C Xeon E5-2673 v3 2,4GHz 64GB 4xLFF P440ar
HPE Server ProLiant DL380 Gen9 2x 12C Xeon E5-2673 v3 2,4GHz 64GB 4xLFF P440ar
HPE Server ProLiant DL380 Gen9 2x 12C Xeon E5-2673 v3 2,4GHz 64GB 4xLFF P440ar
Artikel-Nr.:
     532-30001961
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL380 Gen9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2673 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2400
Intel Smart Cache (MB): 30
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 9
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P440ar 2GB + Battery
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 4
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB 3.0: 4
P/N
DL380 Gen9, DL380R09
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, DL380 Gen9, DL380R09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,26*
€ 491,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,73*
€ 486,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,01*
€ 478,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,56*
€ 461,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,13*
€ 430,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.