Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL380 Gen9 2x12C E5-2650v4 128GB 4LFF P440a REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server ProLiant DL380 Gen9 2x 12C Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 128GB 4xLFF P440ar
HPE Server ProLiant DL380 Gen9 2x 12C Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 128GB 4xLFF P440ar
HPE Server ProLiant DL380 Gen9 2x 12C Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 128GB 4xLFF P440ar
HPE Server ProLiant DL380 Gen9 2x 12C Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 128GB 4xLFF P440ar
Artikel-Nr.:
     532-30001892
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL380 Gen9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2650 v4
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2200
Intel Smart Cache (MB): 30
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 9
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P440ar 2GB + Battery
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 4
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB 3.0: 4
P/N
DL380 Gen9, DL380Gen9
Lieferumfang
inkl. Stromkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, DL380 Gen9, DL380Gen9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,48*
€ 609,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,70*
€ 605,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,10*
€ 590,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,90*
€ 573,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,77*
€ 534,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.