Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quanta Server D51B-2U 2x 12-Core Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 64GB 26xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quanta Server D51B-2U 2x 12-Core Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 64GB 26xSFF
Quanta Server D51B-2U 2x 12-Core Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 64GB 26xSFF
Quanta Server D51B-2U 2x 12-Core Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 64GB 26xSFF
Quanta Server D51B-2U 2x 12-Core Xeon E5-2650 v4 2,2GHz 64GB 26xSFF
Artikel-Nr.:
     532-30001880
Hersteller:
     Quanta Computer
Herst.-Nr.:
     D51B-2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
rack server 2he
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2650 v4
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2200
Intel Smart Cache (MB): 30
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: 24x SAS/SATA SFF, 2x SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 26
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: 10 Gigabit Ethernet Controller 82599ES
Device_3: LSI MegaRAID SAS 9361-8i 12G RAID-Controller + BBU
Device_4: Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 1
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x16: 1
Anschlüsse
10GbE-SFP+: 2
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 2
USB 3.0: 2
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v3, Xeon E5-26xx v4
P/N
D51B-2U
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. 24x Festplattenrahmen, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, rack server 2u, D51B-2U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,35*
€ 540,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,56*
€ 533,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,92*
€ 521,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,86*
€ 506,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,96*
€ 477,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.