Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Server CSE-815 2x 8-Core Xeon E5-2650 v2 2GHz 128GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Server CSE-815 2x 8-Core Xeon E5-2650 v2 2GHz 128GB
Supermicro Server CSE-815 2x 8-Core Xeon E5-2650 v2 2GHz 128GB
Supermicro Server CSE-815 2x 8-Core Xeon E5-2650 v2 2GHz 128GB
Supermicro Server CSE-815 2x 8-Core Xeon E5-2650 v2 2GHz 128GB
Artikel-Nr.:
     532-30001425
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
super micro server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2650 v2
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Prozessor Cache (kB): 20480
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SATA LFF
Hot-Plug: nein
Grafikkarte onboard: ja
Sound: nein
Anzahl Netzteile: 1
max. Anzahl Netzteile: 1
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
4 TB SATA: 4
Gesamtkapazität (TB): 16
max. Festplatten: 4
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller
Device_2: S-ATA RAID-Controller (RAID 0, 1, 10, 5)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Ethernet RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 5
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.