Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Server 6019P-WTR X11DDW-L 4x LFF Scalable Gen2 CTO REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Server 6019P-WTR CSE-815 1U CTO-Chassis X11DDW-L Scalable Gen2 4xLFF
Supermicro Server 6019P-WTR CSE-815 1U CTO-Chassis X11DDW-L Scalable Gen2 4xLFF
Supermicro Server 6019P-WTR CSE-815 1U CTO-Chassis X11DDW-L Scalable Gen2 4xLFF
Supermicro Server 6019P-WTR CSE-815 1U CTO-Chassis X11DDW-L Scalable Gen2 4xLFF
Supermicro Server 6019P-WTR CSE-815 1U CTO-Chassis X11DDW-L Scalable Gen2 4xLFF
Supermicro Server 6019P-WTR CSE-815 1U CTO-Chassis X11DDW-L Scalable Gen2 4xLFF
Supermicro Server 6019P-WTR CSE-815 1U CTO-Chassis X11DDW-L Scalable Gen2 4xLFF
Artikel-Nr.:
     532-10009660
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     815TQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
supermicro rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: ohne Prozessor
Anzahl CPU-Sockel: 2
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Intel C621
Device_2: S-ATA RAID-Controller (RAID 0, 1, 10, 5)
Device_4: Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
USB 3.0: 4
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon Scalable Gen1, Xeon Scalable Gen2
P/N
815TQ, BPN-SAS3-815TQ, CSE-815, PWS-706P-1R, SuperServer 6019P-WTR, SYS-6019P-WTR, X11DDW-L
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplattenrahmen, inkl. SATA Kabel, inkl. Heatsinks, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, server rack, 815TQ, BPN-SAS3-815TQ, CSE-815, PWS-706P-1R, SuperServer 6019P-WTR, SYS-6019P-WTR, X11DDW-L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,80*
€ 1.151,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,16*
€ 1.150,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,39*
€ 1.110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,60*
€ 1.084,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,99*
€ 1.032,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.