Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo D1212 Disk Enclosure SAS 12G 12x LFF w/o Ears - 4587-HC1 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo D1212 Disk Enclosure SAS 12G 12x LFF w/o Ears - 4587-HC1
Lenovo D1212 Disk Enclosure SAS 12G 12x LFF w/o Ears - 4587-HC1
Lenovo D1212 Disk Enclosure SAS 12G 12x LFF w/o Ears - 4587-HC1
Lenovo D1212 Disk Enclosure SAS 12G 12x LFF w/o Ears - 4587-HC1
Lenovo D1212 Disk Enclosure SAS 12G 12x LFF w/o Ears - 4587-HC1
Lenovo D1212 Disk Enclosure SAS 12G 12x LFF w/o Ears - 4587-HC1
Lenovo D1212 Disk Enclosure SAS 12G 12x LFF w/o Ears - 4587-HC1
Artikel-Nr.:
     532-10009658
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4587-HC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
01DC102
01DC150
0989198-06
0992886-05
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 12
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps, 6 Gbps
RAID-Level: JBOD
Controller
SAS I/O Module: 2
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 6
Stromversorgung - IEC 60320 C14: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - RS-232 - 3.5mm Klinke: 2
P/N
01DC102, 01DC150, 0989198-06, 0992886-05, 4587-HC1, SP-PCM02-HE580-AC
Kompatibilität
System x Server, ThinkServer
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Schienen, ohne SAS-Kabel, ohne weiteres Zubehör, ohne Seitenteile / Ears
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 4587-HC1, SP-PCM02-HE580-AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.088,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,76*
€ 1.427,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,48*
€ 1.419,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,98*
€ 1.383,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,34*
€ 1.349,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,10*
€ 1.294,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.