Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet Firewall FortiGate 300D 8Gbps 4x 1GbE 4x SFP 1GbE REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet Firewall FortiGate 300D 8Gbps 4x 1GbE 4x SFP 1GbE P14814-03-03 FG-300D
Fortinet Firewall FortiGate 300D 8Gbps 4x 1GbE 4x SFP 1GbE P14814-03-03 FG-300D
Fortinet Firewall FortiGate 300D 8Gbps 4x 1GbE 4x SFP 1GbE P14814-03-03 FG-300D
Fortinet Firewall FortiGate 300D 8Gbps 4x 1GbE 4x SFP 1GbE P14814-03-03 FG-300D
Fortinet Firewall FortiGate 300D 8Gbps 4x 1GbE 4x SFP 1GbE P14814-03-03 FG-300D
Fortinet Firewall FortiGate 300D 8Gbps 4x 1GbE 4x SFP 1GbE P14814-03-03 FG-300D
Fortinet Firewall FortiGate 300D 8Gbps 4x 1GbE 4x SFP 1GbE P14814-03-03 FG-300D
Artikel-Nr.:
     532-10009582
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-300D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Wiederaufbereitete IT Technik
hardware-firewall fortinet
hardware-firewall
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Next Gen Firewall
Bauart: Rack-montierbar, 1U
Software: FortiOS
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Festplatte: 1x 120GB SSD
Netzwerkfunktionen
HA Modes: Active/Active, Active/Passive, Clustering
Leistungsmerkmale
CLI: ja
DHCP: ja
Firewall Throughput: 8 Gbps
HTTPS: Ja
IPS Throughput: 2 Gbps
New sessions per second: 200000
SSL throughput: 1,9 Gbps
Threat Prevention Throughput: 1,5 Gbps
Web GUI: ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
Netzwerk - Ethernet - SFP: 4
USB 2.0: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - RS-232 - Mini-USB: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
FG-300D, FortiGate 300D, FORTIGATE-300D, P14814-03-03
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Montagewinkel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: FG-300D, FortiGate 300D, FORTIGATE-300D, P14814-03-03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,52*
€ 282,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,07*
€ 265,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.