Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server RX1330 M3 QC E3-1220 v6 16GB 4xLFF CP400i REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy RX1330 M3 4-Core Xeon E3-1220 v6 3GHz 16GB 4xLFF CP400i
Fujitsu Server Primergy RX1330 M3 4-Core Xeon E3-1220 v6 3GHz 16GB 4xLFF CP400i
Fujitsu Server Primergy RX1330 M3 4-Core Xeon E3-1220 v6 3GHz 16GB 4xLFF CP400i
Fujitsu Server Primergy RX1330 M3 4-Core Xeon E3-1220 v6 3GHz 16GB 4xLFF CP400i
Fujitsu Server Primergy RX1330 M3 4-Core Xeon E3-1220 v6 3GHz 16GB 4xLFF CP400i
Fujitsu Server Primergy RX1330 M3 4-Core Xeon E3-1220 v6 3GHz 16GB 4xLFF CP400i
Fujitsu Server Primergy RX1330 M3 4-Core Xeon E3-1220 v6 3GHz 16GB 4xLFF CP400i
Artikel-Nr.:
     532-10009572
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Primergy RX1330 M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
fujitsu server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E3-1220 v6
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 1
Prozessortakt (MHz): 3000
Intel Smart Cache (MB): 8
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 16
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 1
max. Anzahl Netzteile: 1
Leistung pro Netzteil (Watt): 350
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I210
Device_2: PRAID CP400i SAS/SATA RAID-Controller w/o BBU
Device_4: Integrated Remote Management Controller (iRMC S4)
Device_6: TPM 1.2
Erweiterungssteckplätze
PCIe x4 Low Profile: 1
PCIe x8 Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 1
USB 3.0: 6
P/N
Primergy RX1330 M3
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen, ohne Dummys
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, fujitsu rack server, Primergy RX1330 M3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,51*
€ 279,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.