Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAN Storage V5000 Gen2 V5010 16GB 8P FC 16G 24xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAN Storage Storwize V5000 Gen2 V5010 16GB 4Port FC 16Gbps 24x SFF 2078-124
IBM SAN Storage Storwize V5000 Gen2 V5010 16GB 4Port FC 16Gbps 24x SFF 2078-124
IBM SAN Storage Storwize V5000 Gen2 V5010 16GB 4Port FC 16Gbps 24x SFF 2078-124
IBM SAN Storage Storwize V5000 Gen2 V5010 16GB 4Port FC 16Gbps 24x SFF 2078-124
IBM SAN Storage Storwize V5000 Gen2 V5010 16GB 4Port FC 16Gbps 24x SFF 2078-124
IBM SAN Storage Storwize V5000 Gen2 V5010 16GB 4Port FC 16Gbps 24x SFF 2078-124
IBM SAN Storage Storwize V5000 Gen2 V5010 16GB 4Port FC 16Gbps 24x SFF 2078-124
Artikel-Nr.:
     532-10009490
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     2078-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN Storage
Festplattentyp: SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 24
Prozessor: 2 Core Intel Pentium D1507 @ 1.20GHz
Cache Speicher insgesamt (GB): 16
Controller Cache Speicher (GB): 8
Flash Speicher insgesamt (GB): 128
Controller Flash Speicher (GB): 64
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Datenübertragungsrate (FC): 16 Gbps, 8 Gbps
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps, 6 Gbps
RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 6
Controller
IBM V5000 Gen2 node canister w/ 4Port 16Gb FC HBA: 2
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 2
Netzwerk - FC - SFP+: 8
Stromversorgung - IEC 60320 C14: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 4
Verwaltung - RS-232 - 3.5mm Klinke: 2
Verwaltung - USB - USB A: 2
P/N
01AC370, 01AC404, 01EJ187, 2077-124, 2078-124
Kompatibilität
IBM Storwize V5000 Gen2 Expansion Enclosure 2077-12F, IBM Storwize V5000 Gen2 Expansion Enclosure 2077-24F, IBM Storwize V5000 Gen2 Expansion Enclosure 2077-92F, IBM Storwize V5000 Gen2 Expansion Enclosure 2078-12F, IBM Storwize V5000 Gen2 Expansion Enclosure 2078-24F, IBM Storwize V5000 Gen2 Expansion Enclosure 2078-92F
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Cache Batterie, inkl. Seitenteile / Ears, inkl. 8x 16Gb GBICs, ohne Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Festplatten, ohne Hard Drive Blank (Dummy)
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Storage > Storage SAN > FC
Weitere Suchbegriffe: 01AC370, 01AC404, 01EJ187, 2077-124, 2078-124
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.885,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.049,02*
€ 2.438,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.015,94*
€ 2.398,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.955,77*
€ 2.327,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.918,57*
€ 2.283,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.885,09*
€ 2.243,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.