Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server R720 2x 10C E5-2660 v2 128GB 16xSFF H710P REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge R720 2x 10-Core E5-2660 v2 2,2GHz 128GB 16xSFF H710P
Dell Server PowerEdge R720 2x 10-Core E5-2660 v2 2,2GHz 128GB 16xSFF H710P
Dell Server PowerEdge R720 2x 10-Core E5-2660 v2 2,2GHz 128GB 16xSFF H710P
Dell Server PowerEdge R720 2x 10-Core E5-2660 v2 2,2GHz 128GB 16xSFF H710P
Dell Server PowerEdge R720 2x 10-Core E5-2660 v2 2,2GHz 128GB 16xSFF H710P
Dell Server PowerEdge R720 2x 10-Core E5-2660 v2 2,2GHz 128GB 16xSFF H710P
Dell Server PowerEdge R720 2x 10-Core E5-2660 v2 2,2GHz 128GB 16xSFF H710P
Artikel-Nr.:
     532-10009435
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
dell server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2660 V2
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2200
Intel Smart Cache (MB): 25
Anzahl Kerne pro CPU: 10
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 1100
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 16
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet NetXtreme BCM5720
Device_2: PERC H710P Mini SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 7 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 3
PCIe x8 Low Profile: 3
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 5
P/N
PowerEdge R720
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Blende, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.