Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server Primergy RX4770 M4 CTO-Chassis 16xSFF NVMe REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy RX4770 M4 CTO-Chassis 16xSFF NVMe
Fujitsu Server Primergy RX4770 M4 CTO-Chassis 16xSFF NVMe
Fujitsu Server Primergy RX4770 M4 CTO-Chassis 16xSFF NVMe
Fujitsu Server Primergy RX4770 M4 CTO-Chassis 16xSFF NVMe
Fujitsu Server Primergy RX4770 M4 CTO-Chassis 16xSFF NVMe
Fujitsu Server Primergy RX4770 M4 CTO-Chassis 16xSFF NVMe
Fujitsu Server Primergy RX4770 M4 CTO-Chassis 16xSFF NVMe
Artikel-Nr.:
     532-10009384
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Primergy RX4770 M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
Server Chassis
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 4
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: 12x SATA/NVMe SFF + 4x SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 1600
Bauart: Rack
Version: M4
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 16
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet DynamicLoM (Intel I357-T4)
Device_3: Onboard SATA RAID-Controller
Device_4: Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16: 4
PCIe x16 Low Profile: 4
M.2: 2
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB 3.0: 5
P/N
Primergy RX4770 M4
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Gehäuselüfter, inkl. SAS Kabel, ohne weiteres Zubehör, ohne Heatsinks
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.186,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.344,14*
€ 2.789,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.325,45*
€ 2.767,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.257,53*
€ 2.686,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.214,77*
€ 2.635,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.186,04*
€ 2.601,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.