Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL560 Gen10 4x 14C 6132 128GB 8xSFF P408i-a REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server ProLiant DL560 Gen10 4x 14-Core Gold 6132 2,6GHz 128GB 8xSFF P408i-a
HPE Server ProLiant DL560 Gen10 4x 14-Core Gold 6132 2,6GHz 128GB 8xSFF P408i-a
HPE Server ProLiant DL560 Gen10 4x 14-Core Gold 6132 2,6GHz 128GB 8xSFF P408i-a
HPE Server ProLiant DL560 Gen10 4x 14-Core Gold 6132 2,6GHz 128GB 8xSFF P408i-a
HPE Server ProLiant DL560 Gen10 4x 14-Core Gold 6132 2,6GHz 128GB 8xSFF P408i-a
HPE Server ProLiant DL560 Gen10 4x 14-Core Gold 6132 2,6GHz 128GB 8xSFF P408i-a
HPE Server ProLiant DL560 Gen10 4x 14-Core Gold 6132 2,6GHz 128GB 8xSFF P408i-a
Artikel-Nr.:
     532-10009227
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     ProLiant DL560 Gen10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6132
Anzahl CPUs: 4
Anzahl CPU-Sockel: 4
Prozessortakt (MHz): 2600
Prozessor Cache (MB): 19,25
Anzahl Kerne pro CPU: 14
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 1600
Bauart: Rack
Version: 10
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331FLR (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P408i-a SR Gen10 2GB + FBWC
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 4
PCIe x16: 2
M.2: 2
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
iLO Service Port (USB): 1
Serial Port: 1
USB: 2
USB 3.0: 5
P/N
ProLiant DL560 Gen10
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, ProLiant DL560 Gen10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.456,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.592,01*
€ 1.894,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.562,26*
€ 1.859,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,24*
€ 1.804,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,90*
€ 1.767,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,18*
€ 1.732,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.