Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OEM Server PowerEdge R720xd 2x 6-Core E5-2620 2GHz 64GB 26xSFF H710P REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell OEM Server PowerEdge R720xd 2x 6-Core E5-2620 2GHz 64GB 26xSFF H710P
Dell OEM Server PowerEdge R720xd 2x 6-Core E5-2620 2GHz 64GB 26xSFF H710P
Dell OEM Server PowerEdge R720xd 2x 6-Core E5-2620 2GHz 64GB 26xSFF H710P
Dell OEM Server PowerEdge R720xd 2x 6-Core E5-2620 2GHz 64GB 26xSFF H710P
Dell OEM Server PowerEdge R720xd 2x 6-Core E5-2620 2GHz 64GB 26xSFF H710P
Dell OEM Server PowerEdge R720xd 2x 6-Core E5-2620 2GHz 64GB 26xSFF H710P
Artikel-Nr.:
     532-10009093
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R720xd
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
dell server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2620
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2000
Intel Smart Cache (MB): 15
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 1100
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 26
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: PERC H710P Mini SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 7 Express)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 1
PCIe x8 Low Profile: 3
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Serial Port: 1
USB: 4
P/N
PowerEdge R720xd
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Blende, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, wiederaufbereitete it technik dell, PowerEdge R720xd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,52*
€ 299,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,77*
€ 293,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.