Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server Primergy TX1320 M3 DC Pentium G4560 3,5GHz 8GB 4xSFF SATA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy TX1320 M3 DC Pentium G4560 3,5GHz 8GB 4xSFF SATA
Fujitsu Server Primergy TX1320 M3 DC Pentium G4560 3,5GHz 8GB 4xSFF SATA
Fujitsu Server Primergy TX1320 M3 DC Pentium G4560 3,5GHz 8GB 4xSFF SATA
Fujitsu Server Primergy TX1320 M3 DC Pentium G4560 3,5GHz 8GB 4xSFF SATA
Fujitsu Server Primergy TX1320 M3 DC Pentium G4560 3,5GHz 8GB 4xSFF SATA
Fujitsu Server Primergy TX1320 M3 DC Pentium G4560 3,5GHz 8GB 4xSFF SATA
Artikel-Nr.:
     532-10009030
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Primergy TX1320 M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
fujitsu primergy tx200
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Pentium
Prozessortyp: Pentium G4560
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 1
Prozessortakt (MHz): 3500
Prozessor Cache (MB): 3
Anzahl Kerne pro CPU: 2
Arbeitsspeicher (GB): 8
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 1
max. Anzahl Netzteile: 1
Bauart: Standalone
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I210
Device_2: Onboard S-ATA RAID-Controller (RAID 0, 1, 10)
Device_4: Integrated Remote Management Controller (iRMC S4)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x1 Low Profile: 1
PCIe x4 Low Profile: 1
PCIe x8 Low Profile: 2
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 4
USB 3.0: 5
P/N
Primergy TX1320 M3
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Frontblende, ohne Festplattenrahmen, ohne Dummys
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: primergy tx200, primergy, Primergy TX1320 M3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.