Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet Firewall FortiGate 101E 7,4 Gbps 480GB SSD REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     532-10008998
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-101E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Wiederaufbereitete IT Technik
hardware-firewall fortinet
hardware-firewall
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Next Gen Firewall
Bauart: Rack-montierbar, 1U
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Festplatte: 1x 480GB SSD
Netzwerkfunktionen
HA Modes: Active/Active, Active/Passive, Clustering
max. Policies: 10000
Leistungsmerkmale
CLI: ja
DHCP: ja
Firewall Throughput: 7,4 Gbps
HTTP: Ja
HTTPS: Ja
IPS Throughput: 500 Mbps
NGFW Throughput: 360 Mbps
New sessions per second: 30000
SSL throughput: 250 Mbps
Threat Prevention Throughput: 250 Mbps
VPN Throughput: 250 Mbps
Web GUI: ja
Anschlüsse
High Availability - Ethernet - RJ-45: 2
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 16
Netzwerk - Ethernet - SFP: 2
USB 3.0: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
WAN - Ethernet - RJ-45: 2
P/N
FG-101E, FortiGate 101E, FORTIGATE-101E, P18829-04-15, P18829-04-17
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Montagewinkel, inkl. SSD (Solid State Drive), ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: FG-101E, FortiGate 101E, FORTIGATE-101E, P18829-04-15, P18829-04-17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 945,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,37*
€ 1.241,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,62*
€ 1.238,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,16*
€ 1.194,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,89*
€ 1.168,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,08*
€ 1.124,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.