Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server Apollo 4200 Gen9 CTO P840ar 5x Fan 24x LFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server Apollo 4200 Gen9 CTO Chassis P840ar 5x Fan 24x LFF - 808027-B21
HPE Server Apollo 4200 Gen9 CTO Chassis P840ar 5x Fan 24x LFF - 808027-B21
HPE Server Apollo 4200 Gen9 CTO Chassis P840ar 5x Fan 24x LFF - 808027-B21
HPE Server Apollo 4200 Gen9 CTO Chassis P840ar 5x Fan 24x LFF - 808027-B21
HPE Server Apollo 4200 Gen9 CTO Chassis P840ar 5x Fan 24x LFF - 808027-B21
HPE Server Apollo 4200 Gen9 CTO Chassis P840ar 5x Fan 24x LFF - 808027-B21
Artikel-Nr.:
     532-10008952
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     808027-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 0
max. Anzahl Netzteile: 2
Anzahl Lüfter: 5
Bauart: Rack
Version: 9
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps, 6 Gbps
Datenübertragungsrate (SATA): 6 Gbps, 3 Gbps
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 24
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 361i (Intel I350)
Device_2: Smart Array B140i SATA RAID-Controller
Device_3: Smart Array P840ar 4GB
Device_4: Integrated Lights Out 4 Standard (iLO4)
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM PCI-E x8: 1
PCIe 3.0 x8 Low Profile: 2
PCIe 3.0 x16 Low Profile: 3
Anschlüsse
VGA: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 2
USB: 1
USB 3.0: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
Hinweis
Besonderheit: PCIe Slot 5-7 requires second CPU.
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v3, Xeon E5-26xx v4
P/N
806566-B21, 808027-B21, 809953-001, 813586-001, 851147-001, Apollo 4200 Gen9, XL420 Gen9
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Software/Treiber, ohne Schienen, ohne weiteres Zubehör, ohne Festplattenrahmen, ohne Cache Batterie
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp wiederaufbereitete it technik, 806566-B21, 808027-B21, 809953-001, 813586-001, 851147-001, Apollo 4200 Gen9, XL420 Gen9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,40*
€ 493,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,34*
€ 489,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,81*
€ 482,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,02*
€ 465,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,39*
€ 432,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.