Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Blade Server ProLiant BL460c Gen10 CTO Chassis 875625-001 863442-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Blade Server ProLiant BL460c Gen10 CTO Chassis 875625-001 863442-B21
HPE Blade Server ProLiant BL460c Gen10 CTO Chassis 875625-001 863442-B21
HPE Blade Server ProLiant BL460c Gen10 CTO Chassis 875625-001 863442-B21
HPE Blade Server ProLiant BL460c Gen10 CTO Chassis 875625-001 863442-B21
HPE Blade Server ProLiant BL460c Gen10 CTO Chassis 875625-001 863442-B21
HPE Blade Server ProLiant BL460c Gen10 CTO Chassis 875625-001 863442-B21
Artikel-Nr.:
     532-10008809
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     875625-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Model: BL460c Gen10
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Sockel: FCLGA3647
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA/SSD
Grafikkarte: onBoard
Datenträger
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
HP Integrated Lights-Out 5 (iLO 5): 1
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM connector: 1
I/O Mezzanine Slot: 2
Micro SDHC Slot: 1
USB: 1
Anschlüsse
Serial USB Video Port (SUV): 1
USB 3.0 - Typ A: 1
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: 1st/2nd Generation Scalable Processor
P/N
863442-B21, 875625-001, BL460c Gen10
Kompatibilität
BladeSystem c3000 Enclosure, BladeSystem c7000 Enclosure
Lieferumfang
inkl. Motherboard PN: 875625-001, ohne Zubehör, ohne Batterie, ohne RAID Controller Card, ohne FlexibleLOM Adapter
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp wiederaufbereitete it technik, server chassis, 863442-B21, 875625-001, BL460c Gen10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,34*
€ 1.051,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,78*
€ 1.019,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,16*
€ 996,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,34*
€ 946,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.