Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Check Point Security Appliance 5600 25Gbps 1GbE - CPAP-SG5600-NGTP-HPP REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Check Point Security Appliance 5600 25Gbps 1GbE - CPAP-SG5600-NGTP-HPP
Check Point Security Appliance 5600 25Gbps 1GbE - CPAP-SG5600-NGTP-HPP
Check Point Security Appliance 5600 25Gbps 1GbE - CPAP-SG5600-NGTP-HPP
Check Point Security Appliance 5600 25Gbps 1GbE - CPAP-SG5600-NGTP-HPP
Check Point Security Appliance 5600 25Gbps 1GbE - CPAP-SG5600-NGTP-HPP
Check Point Security Appliance 5600 25Gbps 1GbE - CPAP-SG5600-NGTP-HPP
Artikel-Nr.:
     532-10008788
Hersteller:
     Check Point
Herst.-Nr.:
     Check Point 5600 PL-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Check Point 5600 PL-20
CPAC-4-1F-B
CPAP-SG5600-NGTP
CPAP-SG5600-NGTP-HPP
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Next Gen Firewall / Security Gateway
Bauart: Rack-montierbar, 1U
RAM: 16 GB
Netzteile: 2
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Festplatte: 240GB SSD
Netzwerkfunktionen
HA Modes: Active/Active, Active/Passive
VLAN support: Ja
max. VLAN 802.1q: 1024/4096 (single gateway/with virtual systems)
Leistungsmerkmale
CLI: ja
Firewall Throughput: 25 Gbps
IPS Throughput: 7,8 Gbps
LDAP: ja
RADIUS: Ja
VPN Throughput: 4,5 Gbps
Connections per second: 185000
Concurrent Connections: 1200000
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 8
USB 3.0: 2
Verwaltung - RS-232 - Mini-USB: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
Check Point 5600 PL-20, CPAC-4-1F-B, CPAP-SG5600-NGTP, CPAP-SG5600-NGTP-HPP, PL-20, PL-20-00
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne weiteres Zubehör, ohne Montagewinkel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: PL-20, PL-20-00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 410,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,43*
€ 488,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,65*
€ 486,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,01*
€ 479,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,33*
€ 477,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,92*
€ 446,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.