Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Server CSE-815 QC Xeon E3-1270 v3 3,5GHz 8GB 4xLFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Server CSE-815 QC Xeon E3-1270 v3 3,5GHz 8GB 4xLFF
Supermicro Server CSE-815 QC Xeon E3-1270 v3 3,5GHz 8GB 4xLFF
Supermicro Server CSE-815 QC Xeon E3-1270 v3 3,5GHz 8GB 4xLFF
Supermicro Server CSE-815 QC Xeon E3-1270 v3 3,5GHz 8GB 4xLFF
Supermicro Server CSE-815 QC Xeon E3-1270 v3 3,5GHz 8GB 4xLFF
Supermicro Server CSE-815 QC Xeon E3-1270 v3 3,5GHz 8GB 4xLFF
Artikel-Nr.:
     532-10008725
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     BPN-SAS-815TQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
super micro server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E3-1270 v3
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 1
Prozessortakt (MHz): 3500
Intel Smart Cache (MB): 8
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 8
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SATA LFF
Hot-Plug: nein
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: 6x 10 Gigabit Ethernet Controller X540-AT2
Device_2: S-ATA RAID-Controller (RAID 0, 1, 10, 5)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 1
10 Gigabit-Ethernet, RJ-45: 6
USB: 2
USB 3.0: 2
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
BPN-SAS-815TQ, CSE-815, X10SLH-N6-ST031
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplattenrahmen, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, supermicro rack server, BPN-SAS-815TQ, CSE-815, X10SLH-N6-ST031
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.