Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intrusion Prevention System S6100N 8Gbps IPS - JC577A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intrusion Prevention System S6100N 8Gbps IPS - JC577A
HP Intrusion Prevention System S6100N 8Gbps IPS - JC577A
HP Intrusion Prevention System S6100N 8Gbps IPS - JC577A
HP Intrusion Prevention System S6100N 8Gbps IPS - JC577A
HP Intrusion Prevention System S6100N 8Gbps IPS - JC577A
HP Intrusion Prevention System S6100N 8Gbps IPS - JC577A
Artikel-Nr.:
     532-10008678
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5066-1192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5066-1192
JC577A
S6100N
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: IPS Intrusion Prevention System
Bauart: Rack-montierbar, 2U
Netzteile: 2
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps, 10 Gbps
Netzwerkfunktionen
VLAN support: Ja
Leistungsmerkmale
CLI: ja
IPS Throughput: 8 Gbps
OSPF: ja
Traffic Throughput: 15 Gbps
Web GUI: ja
Connections per second: 230000
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 10
Netzwerk - Ethernet - SFP: 10
Netzwerk - Ethernet - XFP: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Smartcard Reader: ja
P/N
5066-1192, JC577A, S6100N
Kompatibilität
HP TippingPoint Core Controller
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Compact Flash Card, ohne weiteres Zubehör, ohne Montagewinkel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.