Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Blade Server ProLiant BL460c Gen8 CTO Chassis 704709-001 641016-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Blade Server ProLiant BL460c Gen8 CTO Chassis 704709-001 641016-B21
HP Blade Server ProLiant BL460c Gen8 CTO Chassis 704709-001 641016-B21
HP Blade Server ProLiant BL460c Gen8 CTO Chassis 704709-001 641016-B21
HP Blade Server ProLiant BL460c Gen8 CTO Chassis 704709-001 641016-B21
Artikel-Nr.:
     532-10008490
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     641016-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Model: BL460c Gen8
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Sockel: FCLGA2011
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA/SSD
Grafikkarte: onBoard
Datenträger
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
HP Integrated Lights-Out 4 (iLO 4): 1
HP Smart Array P220i with 512MB: 1
RAID
RAID: ja
RAID Level: 0, 1
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM connector: 1
I/O Mezzanine Slot: 2
USB: 1
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: Xeon E5-2600, E5-2600v2 Serie
P/N
641016-B21, 704709-001, BL460c Gen8
Kompatibilität
BladeSystem c3000 Enclosure, BladeSystem c7000 Enclosure
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne Batterie, ohne FlexibleLOM Adapter, ohne Motherboard PN: 704709-001
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp wiederaufbereitete it technik, server chassis, 641016-B21, 704709-001, BL460c Gen8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.