Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL560 Gen9 2x6C E5-4655 v3 128GB 8xSFF P440 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server ProLiant DL560 Gen9 2x 6-Core Xeon E5-4655 v3 2,9GHz 128GB 8xSFF P440
HPE Server ProLiant DL560 Gen9 2x 6-Core Xeon E5-4655 v3 2,9GHz 128GB 8xSFF P440
HPE Server ProLiant DL560 Gen9 2x 6-Core Xeon E5-4655 v3 2,9GHz 128GB 8xSFF P440
HPE Server ProLiant DL560 Gen9 2x 6-Core Xeon E5-4655 v3 2,9GHz 128GB 8xSFF P440
Artikel-Nr.:
     532-10008386
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     859457-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-4655 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2900
Prozessor Cache (MB): 30
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 9
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331FLR (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P440 4GB + Battery
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 2
PCIe x8 Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 3
USB 3.0: 4
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-46xx v3, Xeon E5-46xx v4
P/N
859457-001, DL560 Gen9, DL560Gen9
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, 859457-001, DL560 Gen9, DL560Gen9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,91*
€ 779,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,13*
€ 764,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,14*
€ 747,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,84*
€ 730,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,08*
€ 689,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.