Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server RX100 S7p QC E3-1220 v2 16GB 4xSFF D2507 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy RX100 S7p QC Xeon E3-1220 v2 3,1GHz 16GB 4xSFF D2507
Fujitsu Server Primergy RX100 S7p QC Xeon E3-1220 v2 3,1GHz 16GB 4xSFF D2507
Fujitsu Server Primergy RX100 S7p QC Xeon E3-1220 v2 3,1GHz 16GB 4xSFF D2507
Fujitsu Server Primergy RX100 S7p QC Xeon E3-1220 v2 3,1GHz 16GB 4xSFF D2507
Artikel-Nr.:
     532-10008103
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Primergy RX100 S7p
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
fujitsu server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E3-1220 v2
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 1
Prozessortakt (MHz): 3100
Intel Smart Cache (MB): 8
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 16
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 7p
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller Intel 82574L
Device_2: Gigabit Ethernet Controller Intel 82579LM
Device_3: LSI SAS1064E (D2507) SAS/SATA RAID-Controller (Raid 0, 1, 1E)
Device_4: Integrated Remote Management Controller (iRMC S3)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x1 Low Profile: 1
PCIe x16 Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 7
P/N
Primergy RX100 S7p
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, fujitsu rack server, Primergy RX100 S7p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.