Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL560 Gen9 4x10C E5-4610v3 128GB 8SFF P440a REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server ProLiant DL560 Gen9 4x 10C Xeon E5-4610 v3 1,7GHz 128GB 8xSFF P440ar
HPE Server ProLiant DL560 Gen9 4x 10C Xeon E5-4610 v3 1,7GHz 128GB 8xSFF P440ar
HPE Server ProLiant DL560 Gen9 4x 10C Xeon E5-4610 v3 1,7GHz 128GB 8xSFF P440ar
HPE Server ProLiant DL560 Gen9 4x 10C Xeon E5-4610 v3 1,7GHz 128GB 8xSFF P440ar
HPE Server ProLiant DL560 Gen9 4x 10C Xeon E5-4610 v3 1,7GHz 128GB 8xSFF P440ar
Artikel-Nr.:
     532-10007991
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     812907-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-4610 v3
Anzahl CPUs: 4
Anzahl CPU-Sockel: 4
Prozessortakt (MHz): 1700
Prozessor Cache (MB): 24,75
Anzahl Kerne pro CPU: 10
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 9
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 366FLR (Intel I350)
Device_2: Smart Array P440ar 2GB + Battery
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 4
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 3
USB 3.0: 4
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-46xx v3, Xeon E5-46xx v4
P/N
812907-001, DL560 Gen9, DL560Gen9
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, 812907-001, DL560 Gen9, DL560Gen9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,71*
€ 958,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,83*
€ 954,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,08*
€ 928,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,66*
€ 907,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,60*
€ 862,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.