Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Server CSE-815 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB SATA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Server CSE-815 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB SATA
Supermicro Server CSE-815 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB SATA
Supermicro Server CSE-815 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB SATA
Supermicro Server CSE-815 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB SATA
Supermicro Server CSE-815 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB SATA
Supermicro Server CSE-815 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB SATA
Supermicro Server CSE-815 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 32GB SATA
Artikel-Nr.:
     532-10007791
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
super micro server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2620 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2400
Intel Smart Cache (MB): 25
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: S-ATA RAID-Controller (RAID 0, 1, 10, 5)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
USB 3.0: 4
P/N
CSE-815, CSE-815TS-R706WBP, SAS815TQ, SuperServer 6018R-WTR, SYS-6018R-WTR, X10DRW-i
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplattenrahmen, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, supermicro rack server, CSE-815, CSE-815TS-R706WBP, SAS815TQ, SuperServer 6018R-WTR, SYS-6018R-WTR, X10DRW-i
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,61*
€ 394,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,70*
€ 392,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,85*
€ 381,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,70*
€ 372,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,97*
€ 343,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.