Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server R720xd 2x 8C E5-2650 v2 2,6GHz 64GB 26xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge R720xd 2x 8-Core Xeon E5-2650 v2 2,6GHz 64GB 26xSFF H710P
Dell Server PowerEdge R720xd 2x 8-Core Xeon E5-2650 v2 2,6GHz 64GB 26xSFF H710P
Dell Server PowerEdge R720xd 2x 8-Core Xeon E5-2650 v2 2,6GHz 64GB 26xSFF H710P
Dell Server PowerEdge R720xd 2x 8-Core Xeon E5-2650 v2 2,6GHz 64GB 26xSFF H710P
Dell Server PowerEdge R720xd 2x 8-Core Xeon E5-2650 v2 2,6GHz 64GB 26xSFF H710P
Artikel-Nr.:
     532-10007744
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R720xd
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
dell server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2650 v2
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Intel Smart Cache (MB): 20
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 26
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: PERC H710P Mini SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 7 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 1
PCIe x8 Low Profile: 3
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 4
P/N
PowerEdge R720xd
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Blende, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, wiederaufbereitete it technik dell, PowerEdge R720xd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,61*
€ 347,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.