Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server ProLiant SL250s Gen8 CTO-Chassis Rechts E5-2600 v2 - 750350-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server ProLiant SL250s Gen8 CTO-Chassis Rechts E5-2600 v2 - 750350-B21
HP Server ProLiant SL250s Gen8 CTO-Chassis Rechts E5-2600 v2 - 750350-B21
HP Server ProLiant SL250s Gen8 CTO-Chassis Rechts E5-2600 v2 - 750350-B21
HP Server ProLiant SL250s Gen8 CTO-Chassis Rechts E5-2600 v2 - 750350-B21
Artikel-Nr.:
     532-10007678
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     669744-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Bauart: Node
Version: 8
Model: rechts
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps, 3 Gbps
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps, 100 Mbps
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 361i (Intel I350)
Device_2: Smart Array H220i (Dynamic Smart Array B320i)
Device_4: Integrated Lights Out 4 Standard (iLO4)
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM PCI-E x16: 1
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x16, GPU only: 3
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 2
Serial USB Video Port (SUV): 1
USB: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Hinweis
Besonderheit: Zum Betrieb in einem ProLiant S6500 Chassis.
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx Serie, Xeon E5-26xx V2 Serie
P/N
669744-001, 744989-001, 750350-B21
Kompatibilität
HPE ProLiant s6500 Chassis
Lieferumfang
inkl. Motherboard PN: 744989-001, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Zubehör, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp wiederaufbereitete it technik, server chassis, 669744-001, 744989-001, 750350-B21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.